- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- スポット ヒーター はんだのおすすめ人気ランキング
スポット ヒーター はんだのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新110件の「スポット ヒーター はんだ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホットエアー」、「リワーク」、「スポットヒーター」などの商品も取り扱っております。
高出力670Wヒーターと大風量で作業効率アップ。バキュームピックアップ機能追加で簡単・安全に取外し。プリセット連動機能で簡易プロファイルの作成が可能。
トラスコ品番819-9744セット内容本体(こて部付き)、ノズル(Φ4mm)、こてホルダー、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm 各2コ)、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書)全長(mm)こて部:250質量(kg)ステーション部:1.5質量(g)こて部:180消費電力(W)700、ステーション部:30、こて部:670電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:160×145×220設定温度範囲50~600℃風量(L/min)5~115プラグ形状2極接地型プラグ
1台
¥59,980税込¥65,978
当日出荷
コンパクト・サイズのエコノミータイプ。しかも半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチ 一台三役のすぐれモノ!
全長(mm)約186半田コテ(W相当)約60トラスコ品番276-5152質量(g)約74タイプ手動着火方式ガス・触媒燃焼方式使用量一回の充填で約1時間ガス充填量(mL)約12熱出力半田ゴテ/約500℃、ホットブロー/約650℃、トーチ/約1300℃
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
HAKKO(白光)ミニホットツイーザー
幅2mmまでの微小チップ部品の取り外しが可能なホットツイーザー
こて先の交換が可能な、ヒーターと一体型のコンポジットタイプ
FM-203、FM-206に接続して使用
コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)(こて先アース間)<2全長(mm)117消費電力140W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~400℃リーク電圧(mV)<2
表面実装の多層基板でも多ピンのICやコネクタでも、お手持ちのハンダゴテ1本で簡単に表面実装パーツが取外しできます。専用フラックスは環境や部品に優しい、RMA(ハロゲンフリー)タイプです。また高粘度タイプですのでSMD部品のリワークにも好適です。約1500ピン分取外しができます。
用途表面実装パーツの取外しに。
パワフル&コントロール。
従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。
作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。
高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。
背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番855-1398種別本体質量(kg)0.6温度範囲(℃)50~530寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×70風量(m3/min)0.15~0.25風速(m/min)600
1台
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
goot(太洋電機産業)熱風式リワークステーション
ON-OFF制御による温度管理が可能です。
温度管理が簡単なデジタル温度表示しています。
バキュームピックアップ機能付です。
風量管理の簡単なフローメータ付です。
ヒーターを保護するオートクールダウン機能付です。
トラスコ品番849-7112質量(kg)7.8電源(V)AC100消費電力(W)470寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)179×182×263コードインレット式3芯コード・アースピンプラグ1.2m制御温度(℃)150~550
1個
¥189,800税込¥208,780
20日以内出荷
携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。
小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。
収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。
温度過昇防止機能付き。
折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品ストラップスイッチ【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風)本体質量(kg)約0.24(電源コード除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×47×49安全装置サーモリミッター(温度過昇防止)風量(m3/min)0.088風速(m/min)720(先端より10mm)RoHS指令(10物質対応)対応吹出口径(Φmm)11.5
1個
¥6,698税込¥7,368
当日出荷
剥離、形成、曲げ、乾燥、解凍など様々な作業に使用できます。
送風モード&熱風モードの切り替えが可能です。
スタンド付のため両手が使えて便利です。
用途シールはがしや熱収縮チューブの加工に温度(℃)【吐出温度】風量Ⅰ(送風):約45 / 風量Ⅱ(熱風):約250コード長さ(m)約1.7本体質量(g)約310定格周波数(Hz)50/60定格時間(分)20アズワン品番64-5410-60
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
本格的な業務用として使用できる標準型です。
半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能を揃えています。
用途電気工事のはんだ付け。
通信工事のはんだ付け。
銀ロウ付け作業。全長(mm)243(本体・コテ先)連続使用時間120分仕様電気はんだこて20~80W相当最高温度(℃)約500(はんだこて)/約630(ホットブロー)ガス充填量(mL)28熱出力約200~約500℃(半田ゴテ)、約600℃(ホットブロー)、最高約1300℃(トーチ)
HAKKO(白光)ハッコーFR-811 100V 2極接地プラグ
ホットエアー6ゾーン、ボトムヒーター1ゾーンの本格プロファイルが作成可能
付属のK熱電対で基板や部品の温度を測定・記録
専用ソフトでパソコンと連携し、各種条件設定も可能に
USBポートでデータを簡単アップ・ダウンロード
消費電力(W)700、【ステーション部】30、【こて部】670設定温度範囲50~600℃セット内容本体(こて部付き)、グリップスタンド組品、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm各2コ)、サーモカップル(0.2mmK熱電対)、ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書)質量(kg)【ステーション部】1.5、【こて部】0.18電源(V)AC100(50/60Hz)ステーション外形寸法(mm)160(W)×145(H)×220(D)こて部全長(mm)250風量(L/min)【ステーション部】5~115(001~100%)プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
¥199,800税込¥219,780
5日以内出荷
HAKKO(白光)ノズル QFP 10mmX10mm
適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6729
1個
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
ノーブランドコンパクト熱風ヒーター
常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。
コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。
ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥熱電対無し
塩ビ溶接専用プラジェット
塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本種別本体(溶接専用タイプ)質量(g)約740寸法H(mm)24スイッチ3段(切、送風、熱風)コード長さ(m)約3寸法F(mm)47寸法D(mm)101寸法E(mm)97寸法I(mm)33.5寸法G(mm)125風速(m/min)400寸法J(Φmm)3全長B(mm)260全高C(mm)191定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V)風圧(mmAq)130本体径A(mm)70アズワン品番6-477-05適合ヒーターPJ-203H寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
付属品ノズル5種類、セミハードケース質量(g)約240(電源コード除く)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300スイッチスライド式3段切替(切・送風・熱風)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×245×49温風温度(℃)約350※測定は吹出口より10mmの位置風量(m3/min)0.088電源コード(m)約1.8(有効帳)アズワン品番65-2118-59
1セット
¥10,800税込¥11,880
翌日出荷
HAKKO(白光)ノズル QFP 28mmX28mm
適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6733
1個
¥13,980税込¥15,378
4日以内出荷
HAKKO(白光)ノズル シングル 2.5mm
適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6728
1個
¥2,498税込¥2,748
3日以内出荷
HAKKO(白光)ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグ
ホットエアー付きパワフルリワークステーション
はんだ付け・はんだ吸取り・ホットエアーの機能面がスペックアップ
ホットエアーはバキューム機能が標準装備
はんだ付けは2ポートの4 in 1で省スペースを実現
作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能
140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこて、670Wのホットエアーを標準装備した4ポート リワークステーション
7種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業、リワークに対応
ハイパワー はんだ吸取器 HAKKO FR-4101
はんだこて HAKKO FX-8801/FX-8805
熱風式リワーク ホットエアーこて部
新型ノズルの採用で温度特性向上
バキュームピックアップ機能搭載
ピックアップのタイミングが一目でわかる!
ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒータープラグ形状2極接地型プラグ